JÄLKIVALVO 101CM Joustava kyltti betonille H 78 In | AE9UGB 6MGV9

POST GUARD 101cm joustava kylttipylväs betonille H 78 tuumaa

Tuote: AE9UGB Malli: 101cmRistiviite: 6MGV9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€475.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kyltti
Pituus78 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POST GUARD 102AM joustava kyltti asfaltille H 78 tuumaa | AE9UGC 6MGW0 102AM€557.12
Tarjouspyyntö
POST GUARD 103NGM Joustava kyltti Luonnollinen maadoitus H 78 | AE9UGD 6MGW1 103 NGM€487.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD 101cm joustava kylttipylväs betonille H 78 tuumaa
€475.93 / yksikkö