Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI DA250C Ilman viimeistelynaulari 33 - 34 asteen paperi | AC9EKG 3FZD6

PORTER CABLE DA250C Air Finish naulauskone 33 - 34 astetta paperi

Varastossa
Tuote: AC9EKG Malli: DA250CRistiviite: 3FZD6
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
€466.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelynaulari
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus0.060
Lajittelukulma33 astetta 34 astetta
LajittelutyyppiPaperi
VäriHarmaa
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue1 "- 2-1 / 2"
AmpumistilaPeräkkäinen
Mitata15
Korkeus11.5 "
KoteloMagnesium
Pituus13 "
Lehden kapasiteetti100
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 - 120 psi
TyyliViisto
KärkiEi maalis
Työkalun paino3.90 lb
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.752
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLajittelutyyppiMitataKorkeusKoteloPituusTyyliLeveysHinta
PORTTIKAAPELI FN250C Air Finish Nailer Adhesive 1 - 2-1 / 2 tuumaa | AC9EKF 3FZD5 FN250Ctarttuva1610.625 "Painevalettu alumiini11.75 "Suoraan3"€385.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE DA250C Air Finish naulauskone 33 - 34 astetta paperi
€466.36 / yksikkö