Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI FN250C Air Finish Nailer Adhesive 1 - 2-1 / 2 tuumaa | AC9EKF 3FZD5

PORTER CABLE FN250C Air Finish -naulausliima 1 - 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9EKF Malli: FN250CRistiviite: 3FZD5
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
€385.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelynaulari
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus0.045
Lajittelukulma34 Tutkinnot
Lajittelutyyppitarttuva
VäriHarmaa
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue1 "- 2-1 / 2"
AmpumistilaPeräkkäinen
Mitata16
Korkeus10.625 "
KoteloPainevalettu alumiini
Pituus11.75 "
Lehden kapasiteetti100
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 - 120 psi
TyyliSuoraan
KärkiEi maalis
Työkalun paino3.90 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.509
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLajittelutyyppiMitataKorkeusKoteloPituusTyyliLeveysHinta
PORTTIKAAPELI DA250C Ilman viimeistelynaulari 33 - 34 asteen paperi | AC9EKG 3FZD6 DA250CPaperi1511.5 "Magnesium13 "Viisto3.5 "€466.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE FN250C Air Finish -naulausliima 1 - 2-1/2 tuumaa
€385.44 / yksikkö