Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit Kiillotuskone / Hiomakone, 6 tuumaa, 4.5 ampeeria | AD2CQE 3MUX6

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit kiillotuskone/hiomakone, 6 tuumaa, 4.5 ampeeria

Varastossa
Tuote: AD2CQE Malli: 7424XPRistiviite: 3MUX6
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
€248.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatunnainen kiertorata kiillotin / hiomakone
Ampeeria4.5
Vahvistimet @ 120V4.5
LaakeritPallo ja rulla
Johto7 jalkaa 2 kapellimestari
Kahvan muotoilutynnyri
Ei kuormitusta RPM2500 ja 6800
Pad Size6"
Koko6
NopeustyyppiElektroninen vaihteleva nopeus
Karan kierteen koko5 / 16-24 tuumaa
Kytkimen tyyppiSLIDE
Työkalun pituus11.5 "
Työkalun paino5.8 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.04
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Porter Cable 7424XP satunnaiskiertoinen kiillotuskone/hiomakone on säädettävänopeuksinen satunnaiskiertoinen kiillotuskone, jota käytetään hiontaan ja kiillotukseen auto- ja merenkulkuprojekteissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä porter-kaapelin säädettävän nopeuden kiillotuskoneessa on kuula- ja rullalaakerirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pienen kitkan.
  • Tämä kiillotuskone on varustettu 4.5 A:n moottorilla suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Se tarjoaa pyörteetöntä hionta-/kiillotustoimintoa.
  • Tässä hiomakoneessa on halkaisijaltaan 6 tuuman hioma-/kiillotustyyny ja se on yhteensopiva 5/16 tuuman - 24 karalangan lisävarusteiden kanssa.
  • Siinä on 5 tuuman patentoitu vastapaino käytettäväksi 6 tuuman hioma-/kiillotustyynyn kanssa.
  • Siinä on irrotettava sivukahva, joka lisää mukavuutta ja tarkkaa hallintaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko Porter Cable 7424XP random orbit kiillotus-/hiomakonetta käyttää maalatuilla pinnoilla?

A.

  • Kyllä, Porter Cable 7424XP random orbit kiillotuskoneella/hiomakoneella voidaan kiillottaa ja kiillottaa maalattuja pintoja.
  • On myös tärkeää käyttää kiillotettavalle maalille sopivaa kiillotustyynyä ja seosta.

K. Mikä on tämän hiomakoneen/kiillotuskoneen pyörimisnopeusalue?

A. 2500 - 6800 OPM.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit kiillotuskone/hiomakone, 6 tuumaa, 4.5 ampeeria
€248.12 / yksikkö