PORT-A-COOL-MOOTTORI-012-06-moottorikokoonpano | AB6RZN 22D149

PORT-A-COOL MOTOR-012-06 Moottorikokoonpano

Varastossa
Tuote: AB6RZN Malli: MOTOR-012-06Ristiviite: 22D149

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,688.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikokoonpano
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.75
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORT-A-COOL MOTOR-012-06 Moottorikokoonpano
€1,688.11 / yksikkö