SQUARE D Valetut kotelon katkaisijat: LH-sarja, ABC-vaihepiirit


Suodattaa
AIC-luokitus: 35 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: LH , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
LH36125
125A€6,439.54
B
LH36150
150A€6,398.76
A
LH36175
175A€6,398.76
A
LH36200
200A€6,398.76
A
LH36225
225A€6,398.76
A
LH36250
250A€6,398.76
A
LH36300
300A€6,398.76
C
LH36350
350A€6,398.76
D
LH36400
400A€6,398.76

Valetut kotelon katkaisijat: LH-sarja, ABC-vaihepiirit

Square D LH -sarjan katkaisijat soveltuvat parhaiten paneelilevyihin, teollisuuskoteloihin, väyläpistokeliittimiin, keskuksiin ja moottorin ohjauskeskuksiin suojaamaan oikosulkuolosuhteita ja virran ylikuormituksia vastaan. Näissä CSA-sertifioiduissa laitteissa on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa välittömän reaktion vakavia voiman ylijännitteitä vastaan ​​välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa. Ne on integroitu I-Line-tyyppiseen plug-in-suunnitteluun, mikä varmistaa asennuksen helppouden ja kuorman puoleiset korvakkeet vaivatonta johdotusta varten. Valitse laaja valikoima näistä virranrajoittimista, joiden ampeeriluokitukset vaihtelevat välillä 125-300 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?