PORT-A-COOL

Brändin laaja valikoima sisältää haihduttavia jäähdytintyynyjä, osia, haihdutusjäähdyttimiä ja niiden lisävarusteita sekä joustavat juoksupyöräjalustat. Port-A-Cool kannettavat jäähdyttimet on varustettu Kul Comfort -haihdutusväliaineilla ilman jäähdyttämiseksi haihdutetulla vedellä. Näissä jäähdyttimissä on suuri tyhjennys ylivuotojen estämiseksi, automaattinen pumpun sammutustoiminto, joka suojaa ylikuumenemiselta ja nestetason ilmaisin, joka estää yksikön kuivakäynnin. Niitä on saatavana 8.5, 9.1, 11.9 ja 15.9A virtaluokituksen versioina käyttäjän vaatimusten mukaan. Brändin juoksupyörän jalustapumput ovat yhteensopivia PACHR3601A1 Hurricane 360:n, Hurricane 3600:n ja klassisten kannettavien haihdutusjäähdyttimien kanssa monipuolisiin ja käteviin jäähdytysratkaisuihin.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

Harkittavia asioita

Lähetys

Nämä Port-A-Cool-tuotteet ovat kooltaan pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Port-a-coolista

Brändin laaja valikoima sisältää haihduttavia jäähdytintyynyjä, osia, haihdutusjäähdyttimiä ja niiden lisävarusteita sekä joustavat juoksupyöräjalustat. Port-A-Cool kannettavat jäähdyttimet on varustettu Kul Comfort -haihdutusväliaineilla ilman jäähdyttämiseksi haihdutetulla vedellä. Näissä jäähdyttimissä on suuri tyhjennys ylivuotojen estämiseksi, automaattinen pumpun sammutustoiminto, joka suojaa ylikuumenemiselta ja nestetason ilmaisin, joka estää yksikön kuivakäynnin. Niitä on saatavana 8.5, 9.1, 11.9 ja 15.9A virtaluokituksen versioina käyttäjän vaatimusten mukaan. Brändin juoksupyörän jalustapumput ovat yhteensopivia PACHR3601A1 Hurricane 360:n, Hurricane 3600:n ja klassisten kannettavien haihdutusjäähdyttimien kanssa monipuolisiin ja käteviin jäähdytysratkaisuihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on Port-A-Cool haihtumisjäähdyttimien ja yleiskäyttöisten jäähdyttimien välillä?

Port-A-Cool haihdutusjäähdyttimet on erityisesti suunniteltu ja suunniteltu tehokkaaseen ja tehokkaaseen jäähdytykseen, kun taas yleiskäyttöiset jäähdyttimet eivät välttämättä tarjoa samaa suorituskykyä tai ominaisuuksia.

Onko Raptor Supplies tarjota haihtuvaa jäähdytysmateriaalia Port-A-Coolilta?

Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät haihtuvaa jäähdytinmateriaalia, voivat valita Port-A-Coolin haihtuva jäähdytysaine. Nämä materiaalit on valmistettu selluloosasta / synteettisistä kuiduista ja ne on suunniteltu imemään ja pidättämään vettä. Kun ilma kulkee näiden märkien tyynyjen läpi, se jäähtyy haihdutusprosessin kautta, mikä tekee niistä olennaisen osan haihdutusjäähdytysjärjestelmissä. Nämä väliaineet varmistavat, että jäähdyttimen vapauttama ilma on viileämpää ja miellyttävämpää kuumassa ja kuivassa ilmastossa.

Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan Port-A-Cool-jäähdyttimen?

  • Määritä jäähdytysalueen koko.
  • Tarkista ilmasto - kuiva tai kostea.
  • Valitse malli, jolla on oikea jäähdytysteho.
  • Harkitse siirrettävyyttä ja asennusvaihtoehtoja.
  • Tarkista lisäominaisuudet.
  • Varmista, että se sopii budjettiisi ja energiatehokkuustarpeisiisi.