Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SD610BSLF200 Sokea niitti, 3/16 tuumaa, pituus 0.800 tuumaa, 250 pk | AD3HZD 3ZKJ8

POP SD610BSLF200 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.800 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD3HZD Malli: SD610BSLF200Ristiviite: 3ZKJ8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€80.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliTeräs
Poran koko#11
Grip-alue0.501 - 0.625 "
Pää Dia.0.625 "
Pään korkeus0.075 "
Pään tyyliSuuri laippa
Head TypeSuuri laippa
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.8 "
NiittimateriaaliC1006-C1010 Teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)590
Vetolujuus815 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SD610BSLF200 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.800 tuumaa, 250 pk
€80.02 /pakkaus