Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R584 12 tuuman magneettinen noutaja - 2 kpl pakkaus | AB6HBQ

LAB SAFETY SUPPLY 21R584 magneettinennoutaja 12 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HBQ Malli: 21R584

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutaja
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliAlnico V -magneetti
Koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R584 magneettinennoutaja 12 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€40.49 /pakkaus