Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 592PK Pidike, Nylon, 7mm Reikäkoko, 14.8mm Pituus, 50Pk | AD3NZD 40K640

DISCO 592PK pidike, nailon, reiän koko 7 mm, pituus 14.8 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NZD Malli: 592PKRistiviite: 40K640

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriLuonnollinen
Pää Dia.17.6mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko7mm
Niitti Dia.7mm
Niitin pituus14.8mm
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiOven verhoilupaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 592PK pidike, nailon, reiän koko 7 mm, pituus 14.8 mm, 50 pk
€12.10 /pakkaus