Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP PRG540-46SS -leukasarja karkaistu 2-osainen AF2YMC: lle | AC8YLR 3EUL5

POP PRG540-46SS Leukasarja, karkaistu 2 osaa AF2YMC:lle

Varastossa
Tuote: AC8YLR Malli: PRG540-46SSRistiviite: 3EUL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukasetti, 2 kpl
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa6ZC22
Tyyppi1/8, 5/32, 3/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
POP PRG402-8A -leukasarja 2 kpl mallille AE2CUK AC2WBM | AC8YLQ 3EUL1 PRG402-8A3/32, 1/8, 5/32, 3/16"€43.52
POP PRG540-44 -leukasarja 2 kpl mallille AF2YMC AC2WBN | AH9JWP 3EUL2 PRG540-441 / 4 "€60.14
POP PRG540-46 -leukasarja 2 kpl AF2YMC AC2WBN: lle AH9JWQ 3EUL3 PRG540-461/8, 5/32, 3/16"€63.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP PRG540-46SS Leukasarja, karkaistu 2 osaa AF2YMC:lle
€112.19 / yksikkö