Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP PRG540-44 -leukasarja 2 kpl mallille AF2YMC AC2WBN | AH9JWP 3EUL2

POP PRG540-44 leukasarja 2 osaa AF2YMC AC2WBN:lle

Varastossa
Tuote: AH9JWP Malli: PRG540-44Ristiviite: 3EUL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukasetti, 2 kpl
Tyyppi1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
POP PRG402-8A -leukasarja 2 kpl mallille AE2CUK AC2WBM | AC8YLQ 3EUL1 PRG402-8A3/32, 1/8, 5/32, 3/16"€43.52
POP PRG540-46SS -leukasarja karkaistu 2-osainen AF2YMC: lle | AC8YLR 3EUL5 PRG540-46SS1/8, 5/32, 3/16"€112.19
POP PRG540-46 -leukasarja 2 kpl AF2YMC AC2WBN: lle AH9JWQ 3EUL3 PRG540-461/8, 5/32, 3/16"€63.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP PRG540-44 leukasarja 2 osaa AF2YMC AC2WBN:lle
€60.14 / yksikkö