HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiivis nasta- ja holkkiliitin, 2 /3 /4 -napainen, harmaa


Suodattaa
Rungon materiaali: Valox 357 kotelo- ja epoksimaalattu alumiinivaippa , Väri: Harmaa , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: Yhdistetty , Asennustyyli: Johto , Lämpötila-alue: 75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla , Jännite: 600VAC / 250VDC , Jännitteen luokitus: 600/250 VAC / VDC
TyyliMalliTyyppiAmpeeriaJohtimen kokoNykyinen arvosteluJohtimien lukumääräNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheHinta (ei alv)
A
HBL4100CS1W
Maadoitustyyli I100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,106.31
B
HBL360CS1W
Maadoitustyyli I60# 6 - # 4 AWG60 A3231€763.97
C
HBL3100CS2W
Maadoitustyyli II100# 4 - # 2 AWG100 A3231€1,335.76
B
HBL360CS2W
Maadoitustyyli II60# 6 - # 4 AWG60 A3231€929.22
A
HBL4100CS2W
Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,361.31
D
HBL560CS1W
Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko60# 6 - # 4 AWG60 A5453€1,082.67
D
HBL430CS1W
Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko30# 10 - # 8AWG30 A4343€526.34
E
HBL460CS1W
Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko60# 6 - # 4 AWG60 A4343€850.66
F
HBL460CS2W
Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko60# 6 - # 4 AWG60 A4343€1,048.83
G
HBL430CS2W
Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko30# 10 - # 8AWG30 A4343€603.15
C
HBL5100CS1W
Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko100# 4 - # 2 AWG100 A5453€1,403.13

Vesitiivis nasta- ja holkkiliitin, 2 /3 /4 -napainen, harmaa

Hubbell-johdotuslaite-Kellems Insulgrip -nasta- ja holkkiliittimet estävät johtojen vahingossa tapahtuvan irtoamisen tärinän tai liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä vesitiiviissä naarasliittimissä on Valox 357 -kotelo, jossa on Rynite SST35 -johtopihdit iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on jousikuormitteinen neopreenikannen tiiviste, joka estää kosteuden ja lian pääsyn liittimiin. Valitse laaja valikoima näistä harmaista 600VAC / 250VDC-liittimistä, saatavana nykyisissä luokissa 20, 30, 60 ja 100A.
Raptor Supplies tarjoaa myös 125V nasta- ja holkkiliittimet toimintoihin, jotka edellyttävät jopa 125 V jännitettä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?