Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS10100TU Y-siivilä 1 tuuman True Union Pvc | AC8MET 3CEN5

HAYWARD YS10100TU Y-siivilä 1 tuumaa True Union Pvc

Varastossa
Tuote: AC8MET Malli: YS10100TURistiviite: 3CEN5
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
€170.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)1"
Yhteyskierteitetyt
Korkeus4.63 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko1"
TyyppiTodellinen unioni
Leveys2.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10100T Y-siivilä 1 tuuman kierteinen | AC8MCF 3CEC3 YS10100TkierteitetytPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS10100S Y-siivilä 1 tuuman liitin | AC8MCH 3CEC5 YS10100SPistorasiaPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100T Y-siivilä 1 tuuman kierteinen kirkas PVC | AC8MDW 3CEG4 YS00100TkierteitetytKirkas PVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100S Y-siivilä 1 tuuman hylsy Clear Pvc | AC8MDY 3CEG6 YS00100SPistorasiaKirkas PVC2.16 "€151.70
HAYWARD YS20100S Y-siivilä 1 tuuman pistokeliitäntä | AC8MFP 3CER8 YS20100SPistorasiaCPVC2"€491.36
HAYWARD YS20100T Y-siivilä 1 tuuman lankaliitäntä | AC8MFR 3CET1 YS20100TKierreCPVC2"€466.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10100TU Y-siivilä 1 tuumaa True Union Pvc
€170.69 / yksikkö