Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP DPN275-027 leukatyöntö AC2WBL:lle | AH9JWU 3EUN6

POP DPN275-027 leukatyöntö AC2WBL:lle

Varastossa
Tuote: AH9JWU Malli: DPN275-027Ristiviite: 3EUN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuka työntäjä
Tyyppi3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.02
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
POP PRG520-33 Leuan työntäjä AE2CUK | AC8YLT 3EUL6 PRG520-333/32, 1/8, 5/32, 3/16"€36.13
POP PRG14 -leukaohjain AF2YMC: lle | AC8YLV 3EUL8 PRG141/8, 5/32, 3/16"€31.92
POP PRG740-7A leukaleikkuri AF2YMC: lle | AC8YLW 3EUN1 PRG740-7A1 / 4 "€64.35
POP DPN276-006 leukatyöntö AC2WBN:lle | AC8YLZ 3EUN9 DPN276-0063/16, 1/4 "€24.79
POP DPN239-144 leukatyöntö | CJ2QKL 3EUN3 DPN239-144-€15.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP DPN275-027 leukatyöntö AC2WBL:lle
€19.23 / yksikkö