Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD42AH201 Blind niitti, 1/8 tuuman halkaisija, 0.302 tuumaa pituus, 500 pk | AD3HRU 3ZJT3

POP AD42AH201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.302 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HRU Malli: AD42AH201Ristiviite: 3ZJT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#30
Grip-alue0.063 - 0.125 "
Pää Dia.0.236 "
Pään korkeus0.036 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.302 "
Niittimateriaali1100 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)105
Vetolujuus150 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD42AH201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.302 tuumaa, 500 pk
€88.92 /pakkaus