POND BOSS FP1250UV lampi painehuilu / kirkastin UV 2300 gph | AH7YGW 38EJ46

POND BOSS FP1250UV Pond Pressure Flutesr/Clarifier UV 2300 gph

Varastossa
Tuote: AH7YGW Malli: FP1250UVRistiviite: 38EJ46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLammen painesuodatin / kirkastin
Yhteyden koko3/4 ", 1" letkut
Johdon pituus16ft.
Korkeus13
Pituus12 "
Max. Virtaus2300
Min. Virtausnopeus500 l / s
TyyppiUV
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8577
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POND BOSS FP1250UV Pond Pressure Flutesr/Clarifier UV 2300 gph
€341.66 / yksikkö