POLYSCIENCE T14PL1 14 litran polykarbonaattisäiliö | AA4AQU 12C315

POLYSCIENCE T14PL1 14 litran polykarbonaatti avoin säiliö

Varastossa
Tuote: AA4AQU Malli: T14PL1Ristiviite: 12C315

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€813.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolykarbonaattisäiliö, 14L
Koko14L
Maks. Lämpötila85 C
Temp. ohjausEI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE T14PL1 14 litran polykarbonaatti avoin säiliö
€813.12 / yksikkö