POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Lämmitetty 135c | AA4APC 12C274

POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Lämmitetty 135c

Varastossa
Tuote: AA4APC Malli: MX20H135-L11BRistiviite: 12C274

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,262.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetyt kiertokylvyt
tarkkuus+/- 0.07 astetta C
Koko20L
Kammion korkeus5-1 / 2 "
Kammion pituus9-27 / 32 "
Kammion leveys12-7 / 16 "
NoudattaminenCSA, CE
näyttöLCD 3.25 tuumaa
Virtausnopeus12.8 lpm
Nopeus1-vaihteinen pumppu
Temp. ohjausMX (perus)
Temp. alueympäristön lämpötila +10 - 135 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
POLYSCIENCE MX07H135-L11B M x 7l Lämmitetty 135c | AA4ANP 12C262 MX07H135-L11B7L€3,616.10
POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Lämmitetty 135c | AA4ANW 12C268 MX15H135-L11B15L€3,950.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Lämmitetty 135c
€4,262.66 / yksikkö