POLYSCIENCE MX07H135-L11B M x 7l Lämmitetty 135c | AA4ANP 12C262

POLYSCIENCE MX07H135-L11B M x 7l Lämmitetty 135c

Varastossa
Tuote: AA4ANP Malli: MX07H135-L11BRistiviite: 12C262

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,616.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetyt kiertokylvyt
tarkkuus+/- 0.07 astetta C
Koko7L
Kammion korkeus5"
Kammion pituus6-3 / 16 "
Kammion leveys5-19 / 32 "
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus12.8 lpm
Nopeus1-vaihteinen pumppu
Temp. ohjausMX (perus)
Temp. alueympäristön lämpötila +10 - 135 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)69.22
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Lämmitetty 135c | AA4ANW 12C268 MX15H135-L11B15L€3,950.56
POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Lämmitetty 135c | AA4APC 12C274 MX20H135-L11B20L€4,262.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE MX07H135-L11B M x 7l Lämmitetty 135c
€3,616.10 / yksikkö