POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Lämmitetty 135c | AA4ANW 12C268

POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Lämmitetty 135c

Varastossa
Tuote: AA4ANW Malli: MX15H135-L11BRistiviite: 12C268

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,950.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetyt kiertokylvyt
tarkkuus+/- 0.07 astetta C
Koko15L
Kammion korkeus5-1 / 2 "
Kammion pituus8-11 / 32 "
Kammion leveys10-7 / 8 "
NoudattaminenCSA, CE
näyttöLCD 3.25 tuumaa
Virtausnopeus12.8 lpm
Nopeus1-vaihteinen pumppu
Temp. ohjausMX (perus)
Temp. alueympäristön lämpötila +10 - 135 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)72.77
Laivan leveys (cm)52.71
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
POLYSCIENCE MX07H135-L11B M x 7l Lämmitetty 135c | AA4ANP 12C262 MX07H135-L11B7L€3,616.10
POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Lämmitetty 135c | AA4APC 12C274 MX20H135-L11B20L€4,262.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Lämmitetty 135c
€3,950.56 / yksikkö