POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B Histologian jäädytyslevyjäähdytin 120v/60hz | AG6TXK 46Z230

POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B histologinen jäädytyslevyjäähdytin 120v/60hz

Tuote: AG6TXK Malli: HPLAT-30-L11BRistiviite: 46Z230

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHistologian pakastuslevyjäähdytin
Vahvistimet AC6.5
NoudattaminenCE
Kokonaiskorkeus10 "
kokonaisleveys19 "
Temp. ohjausEI
Temp. alue-60 astetta
Jännite (AC)120V / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8418690180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACJännite (AC)Hinta
POLYSCIENCE HPLAT-30-L12E Histologia Jäähdytyslevyjäähdytin 240v/50hz | AG6TXL 46Z231 HPLAT-30-L12E3.5240V / 50Hz€3,761.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B histologinen jäädytyslevyjäähdytin 120v/60hz