POLYSCIENCE HPLAT-30-L12E Histologia Jäähdytyslevyjäähdytin 240v/50hz | AG6TXL 46Z231

POLYSCIENCE HPLAT-30-L12E histologinen jäädytyslevyjäähdytin 240v/50hz

Varastossa
Tuote: AG6TXL Malli: HPLAT-30-L12ERistiviite: 46Z231

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,761.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHistologian pakastuslevyjäähdytin
Vahvistimet AC3.5
NoudattaminenCE
Kokonaiskorkeus10 "
kokonaisleveys19 "
Temp. ohjausEI
Temp. alue-60 astetta
Jännite (AC)240V / 50Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8418998060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACJännite (AC)Hinta
POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B Histologian jäädytyslevyjäähdytin 120v/60hz | AG6TXK 46Z230 HPLAT-30-L11B6.5120V / 60Hz-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE HPLAT-30-L12E histologinen jäädytyslevyjäähdytin 240v/50hz
€3,761.43 / yksikkö