HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CGD8 Kauhan hammaspultti #7 7/8-9 x 4 1/2 tasainen | AA9CHL

APPROVED VENDOR 1CGD8 kauhan hammaspultti #7 7/8-9 x 4 1/2 tasainen

Tuote: AA9CHL Malli: 1CGD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.516 "
Pään korkeus0.616 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.473 "
Pituus4.5 "
MateriaaliAlloy Steel
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko7 / 8-9
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.190 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD8 kauhan hammaspultti #7 7/8-9 x 4 1/2 tasainen