POLYSCIENCE AP06S150-L11B Kehittynyt ohjelmoitava avoin kylpyjärjestelmä 6 litraa | AA4APR 12C287

POLYSCIENCE AP06S150-L11B Kehittynyt ohjelmoitava avoin kylpyjärjestelmä 6 litraa

Varastossa
Tuote: AA4APR Malli: AP06S150-L11BRistiviite: 12C287

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,855.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdistyksellinen ohjelmoitava avoin kylpyjärjestelmä
tarkkuus+/- 0.01 astetta C
Koko6 Litraa
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus20.1 lpm paine, 14.7 lpm imu
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys13.4 "
Kokonaiskorkeus14.9 "
kokonaisleveys8.1 "
NopeusPyörivä pumppu
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alueYmpäristö +10 - 150 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
POLYSCIENCE AP10S150-L11B -ohjelma. Avoin kylpyjärjestelmä 10 litraa AA4APV 12C290 AP10S150-L11B10 Litraa13.9 "14.9 "13.5 "€6,424.10
POLYSCIENCE AP20S150-L11B -ohjelma. Avoin kylpyjärjestelmä 20 litraa AA4APY 12C293 AP20S150-L11B20 Litraa20.9 "14.9 "13.5 "€6,807.29
POLYSCIENCE AP28S150-L11B Advanced Program. Open Bath System 28 litraa | AA4AQB 12C296 AP28S150-L11B28 Litraa20.9 "16.9 "13.5 "€7,409.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE AP06S150-L11B Kehittynyt ohjelmoitava avoin kylpyjärjestelmä 6 litraa
€5,855.19 / yksikkö