Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Jakotukki 90 metallia Npt 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa | AC2HNU 2KHA3

PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Jakotukki 90 Metalli Npt 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HNU Malli: M10-125-4-90Ristiviite: 2KHA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakotukki, 90 astetta
Rungon materiaaliMusta eloksoitu alumiini
Yhteyden tyyppiNPT
Sisääntulon koko1 / 4 "
Max. Paine1000 psi
Asennusreiän koko0.17 "
Sisääntulojen lukumäärä2
Myyntipisteiden lukumäärä4
Poistoaukon koko1 / 8 "
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus3.25 "
kokonaisleveys1"
Temp. alue-10 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSisääntulon kokoAsennusreiän kokoSisääntulojen lukumääräMyyntipisteiden lukumääräPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Jakotukki 90 metallia Npt 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa | AC2HNR 2KHA1 M10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€32.94
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Jakotukki 90 metallia Npt 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa | AC2HNT 2KHA2 M10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€36.89
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Jakotukki 90 metallia Npt 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa | AC2HNV 2KHA4 M10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€42.28
PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Jakotukki 90 metallia Npt 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa | AC2HNW 2KHA5 M10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€44.78
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Jakotukki 90 metallia Npt 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa | AC2HNX 2KHA6 M10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€50.82
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Jakotukki 90 metalli Npt 3/8 tuumaa | AC2HPG 2KHC6 M20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€34.39
PNEUMADYNE INC M20-250-3-90 Jakotukki 90 metalli Npt 3/8 tuumaa | AC2HPH 2KHC7 M20-250-3-901.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"€37.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Jakotukki 90 Metalli Npt 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa
€39.41 / yksikkö