PNEUMADYNE INC

Suodattaa

Putkityöt

Pneumatiikka

Putkityöt Suodattaa

Putkenosat ja liittimetKatso kaikki

  • Pipe Fittings
  • Putken jakotukit

    Käytetään liittymäkohdaksi nesteiden jakamiseen ja pneumaattisen tehon toimittamiseen useille työkaluille. Saatavana mustana eloksoidusta alumiinista, SS: stä, polypropyleenistä, messingistä ja nailonista, maksimi käyttöpaine ja lämpötila 3500 psi & 500 ° F, vastaavasti

Putket ja letkutKatso kaikki

  • Letkutelineet

    Polyeteeniputkitelineet ovat ihanteellisia testauslaitteiden kalusteiden vaihtamiseen, uusien järjestelmien asentamiseen tai koneiden korjaamiseen. Mukana 5/7/10 kanavaa, joissa on tarttumaton kiinnitys yhdistelmän putkiosien liittämiseksi / irrottamiseksi helposti

PutkiliittimetKatso kaikki

  • Piikkiputkiliittimet

    Sisältää 90 asteen kyynärpäät ja suorat uros- ja naarasliittimet, joissa on yksi- / kaksinkertainen piikkirakenne, jotta saadaan tiukempi pito ilman puristimia ja kykyä kestää tärinäsovelluksia. Voidaan käyttää 1/16 - 3/8 tuuman (ID) putkissa

SulkuventtiilitKatso kaikki

  • Pneumaattiset vaihtoventtiilit

    Kaksitoimiset venttiilit, joissa on kestävä vaihtokytkin nopeaan ja positiiviseen nesteiden ON / OFF-ohjaukseen kohtuullisissa paineissa. Voidaan käyttää 2-tie- ja 3-tie-itsenäisesti tai 4-suuntaisena avoimen keskuksen kanssa

Takaiskuventtiilit ja takaiskuventtiilitKatso kaikki

  • Tarkista ja jalkaventtiilit

    Messinkiset takaiskuventtiilit, joissa on poppet- ja jousi- / lepakointirakenne, tarjoavat erittäin matalat halkeilupaineet ja elektrolyyttisen nikkelipinnoituksen korroosionkestävyyden takaamiseksi. Saatavana pieninä linja- ja porttiasennusvaihtoehtoina

Tietoja PNEUMADYNE INC

Vuodesta 1975 Pneumadyne Inc. on valmistanut erilaisia ​​pneumaattisia komponentteja ja ohjausratkaisuja maatalous-, valmistus-, automaatio-, terveydenhuolto- ja nesteannosteluteollisuudelle. Tuotemerkin kattava luettelo sisältää patruunat, ilmauksen, neulan, virtauksen hallinnan ja Tarkista venttiilit; paineensäätimet; pneumaattiset jakotukit; Solenoidi venttiilit; kelat; ja putkileikkurit. Pneumadyne Inc. putkenosat, soveltuu letkujen ja putkien kiinnittämiseen, siinä on messinkirakenne, joka suojaa hankaavilta kemikaaleilta ja piikkiliitännöillä vuotojen estämiseksi. Valitse laaja valikoima edellä mainittuja tuotteita sekä erilaisia ​​letkutelineitä Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit