Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Vaihtoventtiili 3-tie Nc 1/8 tuumaa Npt | AA6LHJ 14F288

PNEUMADYNE INC H11-30-14 vipuventtiili 3-tie Nc 1/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA6LHJ Malli: H11-30-14Ristiviite: 14F288
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
€75.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda venttiili
Rungon materiaaliAlumiini / messinki
Tilavuuskerroin.29
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVaihda
Max. Paine125 psi
Kokonaispituus2.380 "
Putken koko1/8
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-20 - 160 astetta F
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu3-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 75 PSI (22.1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKokonaispituusPutken kokoHinta
PNEUMADYNE INC H0-30-3 Vaihtoventtiili 3-tie Nc-messinki | AA6LHH 14F287 H0-30-3.2410-321.8 "10-32€37.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC H11-30-14 vipuventtiili 3-tie Nc 1/8 tuuman Npt
€75.36 / yksikkö