Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC H0-30-3 Vaihtoventtiili 3-tie Nc-messinki | AA6LHH 14F287

PNEUMADYNE INC H0-30-3 vipuventtiili 3-tie Nc messinki

Varastossa
Tuote: AA6LHH Malli: H0-30-3Ristiviite: 14F287
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
€37.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda venttiili
Rungon materiaaliAlumiini / messinki
Tilavuuskerroin.24
Yhteyden tyyppi10-32
Kahvan tyyppiVaihda
Max. Paine125 psi
Kokonaispituus1.8 "
Putken koko10-32
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-20 - 160 astetta F
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu3-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 75 PSI (17.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKokonaispituusPutken kokoHinta
PNEUMADYNE INC H11-30-14 Vaihtoventtiili 3-tie Nc 1/8 tuumaa Npt | AA6LHJ 14F288 H11-30-14.29MNPT x FNPT2.380 "1/8€75.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC H0-30-3 vipuventtiili 3-tie Nc messinki
€37.10 / yksikkö