Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC A11-30-44 Säätöventtiili 3-tie Nc 1/8 tuuman Fnpt | AA6LGN 14F269

PNEUMADYNE INC A11-30-44 Ohjausventtiili 3-tie Nc 1/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA6LGN Malli: A11-30-44Ristiviite: 14F269

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuPainike / kevät
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Rungon materiaaliAlumiini
KeskiasentoSuljettu
CFM22.1
Tilavuuskerroin0.3
YhteysNPT
Max. Paine125 psi
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti suljettu
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus2"
kokonaisleveys1 / 2 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliCFMTilavuuskerroinYhteysKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
PNEUMADYNE INC A0-30-1 Säätöventtiili 3-tie Nc 1/8 tuuman Fnpt | AA6LGK 14F266 A0-30-1160-astetta FAlumiini17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "1/8 "x # 10-32€30.08
PNEUMADYNE INC A0-30-3 Säätöventtiili 3-tie Nc 10-32in F-tee | AA6LGL 14F267 A0-30-3160-astetta FAlumiini17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "# 10-32€31.50
PNEUMADYNE INC A11-30-14 Säätöventtiili 3-tie 1/8 tuumaa Npt x 1/8in Fnpt | AA6LGM 14F268 A11-30-14-20 - 160 astetta FAlumiini22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€67.16
PNEUMADYNE INC A11-30-66 Säätöventtiili 3-tie Nc 1/4 tuuman työntö sisään | AA6LGP 14F270 A11-30-66-20 - 160 astetta FAlumiini22.10.3Työnnä sisään1.25 "2.25 "1 / 4 "€75.90
PNEUMADYNE INC C030105 Säätöventtiili 3-tie Nc 10-32in messinki | AA6LGT 14F273 C030105160-astetta FMessinki15.50.2NPT9/16 "kuusikulmainen1.25 "# 10-32€30.71
PNEUMADYNE INC C032025 Säätöventtiili 3-tie Nc 10-32in 303 ruostumaton teräs | AA6LGU 14F274 C032025160-astetta F303 Ruostumaton teräs20.00.2NPT5 / 8 "1.75 "# 10-32€110.64
PNEUMADYNE INC C040105 Säätöventtiili 3-tie Nc 1/8 tuuman Fnpt-alumiini. | AA6LGV 14F275 C040105160-astetta FAlumiini330.4NPT1"1.75 "1 / 8 "€51.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC A11-30-44 Ohjausventtiili 3-tie Nc 1/8 tuuman Fnpt
€65.19 / yksikkö