PLASTICADE 136-WLGQ2424-OBEG -barrikadimerkki Älä anna 36 tuntia | AF6XXU 20PF60

PLASTICADE 136-WLGQ2424-OBEG Barrikadikyltti Älä syötä 36 h sisään

Varastossa
Tuote: AF6XXU Malli: 136-WLGQ2424-OBEGRistiviite: 20PF60

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadimerkki
VäriValkoinen
Korkeus36 "
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Paneelin korkeus24 "
Paneelin pituus24 "
Paneelin leveys1 / 4 "
Säilytyskokon pituus36 "
Tallennuskoon leveys25 "
Nauhan väriOranssi / musta
NauhamateriaaliInsinööriluokan heijastava arkki
Paino17 lb
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0425
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainoLeveysHinta
PLASTICADE 150-WHLGK1046-WREG -barrikadimerkki älä anna 45 tuuman korkeutta | AF6XXN 20PF55 150-WHLGK1046-WREG45 "11 lb13 "€170.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 136-WLGQ2424-OBEG Barrikadikyltti Älä syötä 36 h sisään
€244.87 / yksikkö