PLASTICADE 150-WHLGK1046-WREG -barrikadimerkki älä anna 45 tuuman korkeutta | AF6XXN 20PF55

PLASTICADE 150-WHLGK1046-WREG Barrikadikyltti Älä syötä 45 tuuman korkeutta

Varastossa
Tuote: AF6XXN Malli: 150-WHLGK1046-WREGRistiviite: 20PF55

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadimerkki
VäriValkoinen
Korkeus45 "
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Paneelin korkeus24 "
Paneelin pituus12 "
Paneelin leveys1 / 4 "
Säilytyskokon pituus45 "
Tallennuskoon leveys13 "
Nauhan väriValkoinen / Punainen
NauhamateriaaliInsinööriluokan heijastava arkki
Paino11 lb
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainoLeveysHinta
PLASTICADE 136-WLGQ2424-OBEG -barrikadimerkki Älä anna 36 tuntia | AF6XXU 20PF60 136-WLGQ2424-OBEG36 "17 lb25 "€238.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 150-WHLGK1046-WREG Barrikadikyltti Älä syötä 45 tuuman korkeutta
€163.31 / yksikkö