MUOVITARVIKKEET PVC EA14 kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 14 tuumaa | AF2LDF 6UXR1

PLASTIC SUPPLY PVC EA14 kyynärpää Pvc 90 astetta 1 säde 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LDF Malli: PVC EA14Ristiviite: 6UXR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Kanavan koko14 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
Tyyppi90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)61.91
Laivan leveys (cm)61.91
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVC EA14 kyynärpää Pvc 90 astetta 1 säde 14 tuumaa
€347.42 / yksikkö