Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , alasin: 7 "Laajennettu , Laakerityyppi: pallo , Iskut minuutissa: 600 , Pakokaasu: Takaosa , Kahvan tyyppi: D-kahva , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Vääntömomentti: 1600 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Vaadittu paine: 90 psi , Pidiketyyppi: O-rengas , Neliön kokoinen asema: 1" , Tyyli: D-kahva , Työkalun paino: 15.7 lb , Vääntömomenttialue: 220-1450 jalkaa-lb.
Ilmakäyttöiset hiomakoneet, keskiteho
Speedairen ilmakäyttöiset muotinhiomakoneet on suunniteltu pyörittämään patruunan teloja, kiinnityspisteitä, kovametalliporeja, läppäpyöriä ja muita liittimiä jäysteenpoistoon, kiillotukseen ja hiontaan. Nämä hiomakoneet asettavat hiomapäänsä linjaan työkalun rungon kanssa, ja niissä on kompakti profiili, joka ulottuu tiloihin, joihin vino pää ei välttämättä sovi. Valitse valikoimasta näitä muotihiomakoneita, jotka on saatavana 0.3, 0.35, 0.4 ja 0.5 hv tehovaihtoehdoilla.