Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN STANDARD 6055105.002 Kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 0.5 Gpm | CH6KLG 4THG4

AMERICAN STANDARD 6055105.002 Kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: CH6KLG Malli: 6055105.002Ristiviite: 4THG4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€500.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Ampeeria2A
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko3 / 16 "
Yhteyden tyyppiPaina pakkaus
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus0.5 gpm
Korkeus5 1 / 8 "
ReikäväliYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
Pistorasian tyyppilaminaarinen
VirtalähdeLithium Battery
Päästä5 1 / 2 "
Anturialue2 "- 10"
Nokan pituus5 1 / 8 "
TyyppiKylpyhuoneen pesuallashana
Venttiilin tyyppiMagneettiventtiili
Jännite6V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN STANDARD 6055105.002 Kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 0.5 Gpm
€500.93 / yksikkö