PLASTEC P15ST4P033 Muovipuhallin, suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 3-vaihe | CH6QUG 61DC92

PLASTEC P15ST4P033 Muovipuhallin, suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CH6QUG Malli: P15ST4P033Ristiviite: 61DC92

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,636.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Puhaltimen kierrosluku1725 RPM
CFM @ 0.125 tuumaa. SP250
CFM @ 0.200 tuumaa. SP250
CFM @ 0.250 tuumaa. SP275
dBA @ 5 jalkaa54 dBA
Syvyys17.04 "
Täyden kuorman ampeerit2.34 / 1.17A
Korkeus21.93 "
Asumisen viimeistelypolypropeeni
Kotelopolypropeeni
Hz50 / 60 Hz
Tulo Dia.4.92 "
Maks. Ympäristön lämpötila-13 astetta F
Maks. Tulolämpötila140 astetta F
Moottorin runko71
Moottori HP1 / 4 hp
Moottorin kierrosluku1725 RPM
Poistohalkaisija.4.47 "
Vaihe3
KiertoCCW
Akselin dia.14mm
Jännite230 / 460V
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.250 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaSyvyysHinta
PLASTEC P15SS2P050 Puhallin, Suoraveto eteenpäinkäyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/2 hv moottori, 1-vaihe | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "€2,689.39
Tarjouspyyntö
PLASTEC P15SS4P033 Muovipuhallin, Suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 1 vaihe | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,690.61
Tarjouspyyntö
PLASTEC P15SS6P025 Muovipuhallin, Suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 1 vaihe | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,009.75
Tarjouspyyntö
PLASTEC P15ST2P050 Muovipuhallin, Suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/2 hv, 3-vaihe | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "€2,628.96
Tarjouspyyntö
PLASTEC P15ST6P025 Puhallin, Suoraveto eteenpäinkäyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv moottori, 3-vaihe | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€2,940.54
Tarjouspyyntö
PLASTEC P20SS4P033 Muovipuhallin, suoraveto eteenpäin käyrä, 7.875 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 1 vaihe | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "€3,054.77
Tarjouspyyntö
PLASTEC P20ST4P033 Muovipuhallin, suoraveto eteenpäin käyrä, 7.875 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 3-vaihe | CH6QUW 61DC96 P20ST4P0335001725 RPM----56 dBA20 "€3,018.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTEC P15ST4P033 Muovipuhallin, suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 3-vaihe
€2,636.97 / yksikkö