LOVEJOY 68514424503 Joustava kytkin, reikä 0.71 tuumaa | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB

LOVEJOY 68514424503 Joustava kytkin, reikä 0.71 tuumaa

Tuote: AK6ZWX Malli: 68514424503Ristiviite: 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB
€299.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen kokoLF8
Mitat FD3.15 "
Mitat FOD4.72 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys13300 In.Lbs./Rad
Napa Dia.2.36 "
Pituus reiän läpi1.65 "
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Bore2"
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.08 "
Max. Nopeus6500 rpm
Pienin Bore0.75 "
Nimellinen vääntömomentti885 in. Lbs.
Käyttölämpötila alue-40 astetta F.
Raakavaraston porauskoko0.71 "
Rannan kovuus60A
Nopeus6500 RPM
Staattinen kulmajäykkyys31.9 In.Lbs./Deg.
Staattinen aksiaalinen jäykkyys430 paunaa / sis.
Staattinen radiaalinen jäykkyys2860 paunaa / sis.
TyyliLaippa
KierreM10
TyyppiVääntö
Kelauskulma maks. Vääntömomentti14 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla5 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreKytkimen kokoMitat FDMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Max. NopeusPienin BoreNimellinen vääntömomenttiRaakavaraston porauskokoHinta
LOVEJOY 68514424501 Joustava kytkin, reikä 0.59 tuumaa | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG .59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 in. Lbs.0.59 "€201.50
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424505 Joustava kytkin, reikä 0.71 tuumaa | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG .71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 in. Lbs.0.71 "€428.19
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445200 Joustava kytkin, reikä 0.71 tuumaa | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB 685144452002.63 "LF223.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "2430 in. Lbs.0.71 "€528.95
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424509 Joustava kytkin, reikä 0.98 tuumaa | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG .98 RSB 685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 in. Lbs.0.98 "€1,143.79
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424511 Joustava kytkin, reikä 0.98 tuumaa | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB 685144245113.75 "LF50/805.51 "--1"-0.98 "€1,138.51
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424513 Joustava kytkin, reikä 1.18 tuumaa | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 in. Lbs.1.18 "€1,828.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424499 Joustava kytkin, reikä 0.47 tuumaa | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG .47 RSB 685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 in. Lbs.0.47 "€158.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514424503 Joustava kytkin, reikä 0.71 tuumaa
€299.75 / yksikkö