CHERNE T-kahvan tartuntatulpat, joissa on ohitus


Cherne T-kahvan tartuntatulpat, joissa on ohitus, on sinkitty teräskahva ja niissä on alumiinirunko. Niissä on kemikaaleja kestävä neopreeninen O-rengas, joten ne sopivat pitkäaikaisiin pistoke- tai ohitussovelluksiin.

Suodattaa
materiaali: Alumiini , Tyyppi: Mekaaninen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituus(M) NPT-koko (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
272949
6"5.7 "6.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "1/4€436.49
A
272957
8"7.7 "8.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "3/4€488.89
A
272965
10 "9.8 "10.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "3/4€667.71
A
272973
12 "11.7 "12.3"10 psi/30 jalkaa9.7 "3/4€746.66
A
272981
15 "14.8 "15.3"10 psi/30 jalkaa9.7 "3/4€996.10
A
272998
18 "17.7 "18.3"8.7 psi/20 jalkaa9.7 "3/4€1,364.13

Ominaisuudet

  • Chernen T-kahvan tarttujatulpissa on vahva alumiinirunko ja sinkitty teräs T-kahva.
  • Näissä tulpissa on kemikaaleja kestävä neopreeninen O-rengas, joka kestää kulutusta.
  • 6 ja 12 tuuman tulpat sopivat betoni-, savi-, SDR 26- ja 35-putkille.

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Cherne T-kahvan tarttujatulppien suurin vastapaine?

Nämä T-kahvan tarttujatulpat kestävät maksimivastapaineen 10 PSI (0.7 bar) / 23 jalkaa.

Mitkä ovat näiden tarttujatulppien nimelliskoot?

Näitä pistokkeita on saatavana nimelliskokoina 6-8 tuuman välillä.

Mitä eroa on SDR 35:llä ja SDR 26:lla?

SDR 35:n luokitus on 46 psi ASTM D3034- ja D2412-standardien mukaisesti. SDR 26:n putken jäykkyys on vähintään 115 psi standardin ASTM D2412 mukaisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?