Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC VBS150VT-PV tyhjiömurskain, kierretiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA2VRK 11D209

PLAST-O-MATIC VBS150VT-PV tyhjiökärkijä, kierretiiviste, PVC, koko 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VRK Malli: VBS150VT-PVRistiviite: 11D209

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€632.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus7 15 / 16 "
MateriaaliPVC
Max. Paine100 psi
TiivistäVitoton
Koko1.5 "
Temp. alue140-astetta F
Leveys4 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Plast-O-Matic VBS150VT-PV alipainekatkaisija estää suljettujen säiliöiden romahtamisen tai rakenteelliset vauriot tyhjennyksen aikana. Tämän PVC-tyhjiökytkimen innovatiivinen itsetiivistävä kalvo varmistaa yksinkertaisen rakenteen ja optimaalisen toimintavarmuuden.

Ominaisuudet:

  • Plast-O-Matic-tyhjiökatkaisija, VBS150VT-PV minimoi vaarallisten nesteiden sifonaation.
  • Se pysäyttää tyhjiön, joka voi vahingoittaa herkkiä laitteita ja suodattimia, ja takaa kuplantiiviin tiiviyden patentoidun kalvorakenteen ansiosta.
  • Tämä normaalisti suljettu yksikkö vähentää järjestelmästä poistuvia hajapäästöjä.
  • Siinä on korroosionkestävä PFA-kapseloitu jousi, joka toimii tiivisteellä, joka ei tartu tai kolina.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka katkaisija asennetaan?

V. Normaalisti suljetut, ainutlaatuiset Plast-O-Matic-imurit voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan. Pystyasennus on kuitenkin suositeltavaa. Säiliön korkeimman kohdan tulee olla kiinnityskohdassa suljettuja säiliöasennuksia varten.

K. Mitkä ovat tärkeitä seikkoja, jotka on otettava huomioon ennen asennusta?

A. Tyhjiökytkimet, kun ne asennetaan ja niitä käytetään oikein määrätyissä paineen, lämpötilan ja kemiallisen yhteensopivuuden rajoissa, avautuvat päästääkseen ilman putkistoon tai astiaan välttäen syfonien muodostumista, kavitaatiota tai tyhjiötä.

K. Kuinka tyhjiön katkaisija nollataan?

A. Irrota pistoke pistorasiasta ja jätä pölynimuri irti pistorasiasta ja sammutettuna ja anna sen jäähtyä. Odota, että lämpökatkaisin palautuu itsestään vähintään 30 minuuttia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKokoTemp. alueLeveysHinta
PLAST-O-MATIC VBS200VT-PV tyhjiömurskain, kierretiiviste, PVC, 2 tuuman koko | AA2VRL 11D210 VBS200VT-PV8.5 "PVC2"140-astetta F4 7 / 64 "€761.81
PLAST-O-MATIC VBS300VT-PV tyhjiömurskain, kierretiiviste, PVC, 3 tuuman koko | AA2VRM 11D211 VBS300VT-PV10.5 "PVC3"140-astetta F5.5 "€1,443.41
PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP Tyhjiömurskain, kierre PVC-tiiviste, polypropeeni, 1-1/2 tuuman koko | AA2VRN 11D212 VBS150VT-PP7 15 / 16 "polypropeeni1.5 "180-astetta F4 7 / 64 "€761.24
PLAST-O-MATIC VBS200VT-PP Tyhjiömurskain, kierre PVC-tiiviste, polypropeeni, 2 tuuman koko | AA2VRP 11D213 VBS200VT-PP8.5 "polypropeeni2"180-astetta F4 7 / 64 "€1,025.77
PLAST-O-MATIC VBS300VT-PP Tyhjiömurskain, kierre PVC-tiiviste, polypropeeni, 3 tuuman koko | AA2VRQ 11D214 VBS300VT-PP10.5 "polypropeeni3"180-astetta F5.5 "€1,887.74
PLAST-O-MATIC VBS150EPT-PV tyhjiömurskain, kierre EPDM-tiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | CD4HDP VBS150EPT-PV-----€550.58
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC VBS200EPT-PV tyhjiömurskain, kierre EPDM-tiiviste, PVC, 2 tuuman koko | CD4HDQ VBS200EPT-PV-----€710.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC VBS150VT-PV tyhjiökärkijä, kierretiiviste, PVC, koko 1-1/2 tuumaa
€632.48 / yksikkö