Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP Tyhjiömurskain, kierre PVC-tiiviste, polypropeeni, 1-1/2 tuuman koko | AA2VRN 11D212

PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP tyhjiön murskain, kierteinen PVC-tiiviste, polypropeeni, koko 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VRN Malli: VBS150VT-PPRistiviite: 11D212

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€823.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus7 15 / 16 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine100 psi
TiivistäVitoton
Koko1.5 "
Temp. alue180-astetta F
Leveys4 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKokoTemp. alueLeveysHinta
PLAST-O-MATIC VBS150VT-PV tyhjiömurskain, kierretiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA2VRK 11D209 VBS150VT-PV7 15 / 16 "PVC1.5 "140-astetta F4 7 / 64 "€684.25
PLAST-O-MATIC VBS200VT-PV tyhjiömurskain, kierretiiviste, PVC, 2 tuuman koko | AA2VRL 11D210 VBS200VT-PV8.5 "PVC2"140-astetta F4 7 / 64 "€824.16
PLAST-O-MATIC VBS300VT-PV tyhjiömurskain, kierretiiviste, PVC, 3 tuuman koko | AA2VRM 11D211 VBS300VT-PV10.5 "PVC3"140-astetta F5.5 "€1,561.55
PLAST-O-MATIC VBS200VT-PP Tyhjiömurskain, kierre PVC-tiiviste, polypropeeni, 2 tuuman koko | AA2VRP 11D213 VBS200VT-PP8.5 "polypropeeni2"180-astetta F4 7 / 64 "€1,191.00
PLAST-O-MATIC VBS300VT-PP Tyhjiömurskain, kierre PVC-tiiviste, polypropeeni, 3 tuuman koko | AA2VRQ 11D214 VBS300VT-PP10.5 "polypropeeni3"180-astetta F5.5 "€2,191.80
PLAST-O-MATIC VBS150EPT-PV tyhjiömurskain, kierre EPDM-tiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | CD4HDP VBS150EPT-PV-----€550.58
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC VBS200EPT-PV tyhjiömurskain, kierre EPDM-tiiviste, PVC, 2 tuuman koko | CD4HDQ VBS200EPT-PV-----€710.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP tyhjiön murskain, kierteinen PVC-tiiviste, polypropeeni, koko 1-1/2 tuumaa
€823.54 / yksikkö