PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 2 tuuman koko | AA3AWW 11G060

PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3AWW Malli: PRAM200V-PVRistiviite: 11G060

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,279.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakuormitettu paineensäädin
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus12.75 "
Sisääntulon koko2"
Pituus7"
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko2"
Paineen säätöalue5 - 125 psi
TiivistemateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PLAST-O-MATIC PRAM075V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko | CD4HPP PRAM075V-PVPilottiohjattu paineensäädin-
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRAM075EP-PV paineensäädin, ilmaohjattu, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko | CD4HPQ PRAM075EP-PVPilottiohjattu paineensäädin-
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRAM100V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko | CD4HPR PRAM100V-PVPilottiohjattu paineensäädin-
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRAM100EP-PV paineensäädin, ilmaohjattu, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko | CD4HPT PRAM100EP-PVPilottiohjattu paineensäädin-
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRAM150V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | CD4HPU PRAM150V-PVPilottiohjattu paineensäädin-
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRAM150EP-PV paineensäädin, ilmaohjattu, EPDM-tiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | CD4HPV PRAM150EP-PVPilottiohjattu paineensäädin-
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRAM200EP-PV paineensäädin, ilmaohjattu, EPDM-tiiviste, PVC, 2 tuuman koko | CD4HPW PRAM200EP-PVPilottiohjattu paineensäädin-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, koko 2 tuumaa
€1,279.39 / yksikkö