BANJO FITTINGS Palloventtiili, vakioportti


Suodattaa
kulma: 90 tutkinto , Pallon materiaali: polypropeeni , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: polypropeeni , Kahvan tyyppi: Vipu , Portti: Standardi , Tiivisteen materiaali: FKM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: polypropeeni , Varren tyyppi: Itsevoiteleva , Temp. Alue: Jopa 150 astetta F , Lankatyyppi: Mies NPT , Venttiilin rakenne: 3-osainen
TyyliMalliMateriaaliMax. PainePulttien lukumääräPutken kokoKokoTyyliTyyppiHinta (ei alv)
A
VSMT210CF
-------€70.56
Tarjouspyyntö
B
V200
polypropeeni-42"2"pultattuVenttiilit€65.30
C
V400
polypropeeni-64"4"pultattuVenttiilit€442.75
A
V100
polypropeeni-41"1"4-pulttipultattu€49.85
A
V125
polypropeeni300 psi41 1 / 4 "1 1/4 lbs.4-pulttipultattu€54.33
D
MV200CF
polypropeeni150 psi42"2"pultattuVenttiilit€74.26
E
VSF200CF
polypropeeni100 psi-2"2"Lyhyt ja paksuVenttiilit€74.26
F
VA200
polypropeeni150 psi-2 "x 8"2"90 tutkintosuutin€74.32
G
VA200 / 150
polypropeeni150 psi-1 1/2 "x 8"2 "x 1-1 / 2"90 tutkintosuutin€74.32
H
VSMT200CF
polypropeeni100 psi-2"2"Lyhyt ja paksuVenttiilit€85.47
A
V300
polypropeeni100 psi63"3"6-pulttipultattu€139.92
I
MV300
polypropeeni--3"3"pultattuVenttiilit€148.68
J
VSFMT300HSFP
Ruostumaton teräs100 psi-3"3"Täysi porttiLyhyt ja paksu€403.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?