Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20KY43 jyrsinterä seosteräs/kovametalli 45 astetta | AF6VTW

WESTWARD 20KY43 jyrsinterä seosteräs/karbidi 45 astetta

Varastossa
Tuote: AF6VTW Malli: 20KY43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen bitti
Kulma45 Tutkinnot
Leikkausdia.1-31 / 32 "
Leikkauspituus5 / 8 "
Leikkauksen syvyys5/8 tuumaa
Huilun pituus5 / 8 "
MateriaaliAlumiini/karbidi
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3 13 / 32 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 11 / 16 "
AlaluokkaReitittimen bitit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3532
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207703040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlaluokkaLeikkausdia.LeikkauspituusHuilun pituusMateriaaliHuilun lukumääräKokonaispituusVarren pituusHinta
WESTWARD 45J311 lukkojyrsimen reitittimen kärjet 45 astetta | AD6HGP 45J311Liittyminen reitittimen bittiin2"7 / 8 "7 / 8 "Kovametallia on kulunut22 11 / 16 "1 13 / 16 "€58.76
WESTWARD 45J314 Rabbeting Router Bit 1-1/4 tuuman halkaisija | AD6HGT 45J314Muodostetaan reititinbitti1-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Kovametallia on kulunut22.5 "1.625 "€36.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20KY43 jyrsinterä seosteräs/karbidi 45 astetta
€170.90 / yksikkö