Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GY150V-PP näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1-1/2 tuuman koko | AA3GEK 11K422

PLAST-O-MATIC GY150V-PP näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, koko 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GEK Malli: GY150V-PPRistiviite: 11K422

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€891.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Liitäntämateriaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine50 psi
Kokonaispituus5.875 "
Putken koko1.5 "
TiivistemateriaaliVitoton
Näköpituus2-1 / 2 "
NäkömateriaaliAkryyli / Pyrex
Temp. alue32 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaalieräMax. PaineKokonaispituusPutken kokoTemp. alueHinta
PLAST-O-MATIC GY050V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1/2 tuuman koko | AA3GDY 11K411 GY050V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.875 "1 / 2 "32 astetta 180 astetta F€640.22
PLAST-O-MATIC GY075V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 3/4 tuuman koko | AA3GDZ 11K412 GY075V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi5.875 "3 / 4 "32 astetta 180 astetta F€646.92
PLAST-O-MATIC GY100V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1 tuuman koko | AA3GEA 11K413 GY100V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi7.375 "1"32 astetta 180 astetta F€714.00
PLAST-O-MATIC GY125V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1-1/4 tuuman koko | AA3GEB 11K414 GY125V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi5.875 "1.25 "32 astetta 140 astetta F€628.07
PLAST-O-MATIC GY150V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1-1/2 tuuman koko | AA3GEC 11K415 GY150V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi5.875 "1.5 "32 astetta 140 astetta F€703.17
PLAST-O-MATIC GY200V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 2 tuuman koko | AA3GED 11K416 GY200V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi7.375 "2"32 astetta 140 astetta F€791.41
PLAST-O-MATIC GY300V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 3 tuuman koko | AA3GEE 11K417 GY300V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin110 psi8.375 "3"32 astetta 140 astetta F€1,550.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GY150V-PP näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, koko 1-1/2 tuumaa
€891.73 / yksikkö