Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GY050V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1/2 tuuman koko | AA3GDY 11K411

PLAST-O-MATIC GY050V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3GDY Malli: GY050V-PVRistiviite: 11K411

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€640.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden seinän näkövirtaindikaattori
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
LiitäntämateriaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine140 psi
Kokonaispituus5.875 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliVitoton
Näköpituus2-1 / 2 "
NäkömateriaaliAkryyli
Temp. alue32 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaalieräMax. PaineKokonaispituusPutken kokoTemp. alueHinta
PLAST-O-MATIC GY075V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 3/4 tuuman koko | AA3GDZ 11K412 GY075V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi5.875 "3 / 4 "32 astetta 180 astetta F€646.92
PLAST-O-MATIC GY100V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1 tuuman koko | AA3GEA 11K413 GY100V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi7.375 "1"32 astetta 180 astetta F€714.00
PLAST-O-MATIC GY125V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1-1/4 tuuman koko | AA3GEB 11K414 GY125V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi5.875 "1.25 "32 astetta 140 astetta F€581.33
PLAST-O-MATIC GY150V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1-1/2 tuuman koko | AA3GEC 11K415 GY150V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi5.875 "1.5 "32 astetta 140 astetta F€652.79
PLAST-O-MATIC GY200V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 2 tuuman koko | AA3GED 11K416 GY200V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin140 psi7.375 "2"32 astetta 140 astetta F€726.14
PLAST-O-MATIC GY300V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 3 tuuman koko | AA3GEE 11K417 GY300V-PVPVCKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin110 psi8.375 "3"32 astetta 140 astetta F€1,474.24
PLAST-O-MATIC GY050V-PP Näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1/2 tuuman koko | AA3GEF 11K418 GY050V-PPpolypropeeniKaksiseinäinen näkövirtauksen ilmaisin50 psi4.75 "1 / 2 "32 astetta 180 astetta F€501.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GY050V-PV näkölasi, kaksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, 1/2 tuuman koko
€640.22 / yksikkö