Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP Solenoidiventtiili, 2-tie, 1 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni | AG6PJZ 39P441

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP solenoidiventtiili, 2-tie, 1 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AG6PJZ Malli: EASMT6V22W24-PPRistiviite: 39P441

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€920.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaalipolypropeeni
Tilavuuskerroin4.20
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaH
Sähköliitännät18 "johtaa
Hz60
Max. Virtausnopeus10.8 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4
ToimintaSuora toiminta
Aukko Dia.21 / 32 "
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys1.5 "
Putken koko1"
Turvallinen käyttövesipaine15 psi
TiivistemateriaaliVitoton
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481809005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP Solenoidiventtiili, 2-tie, 1/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni | AC8FFG 39P434 EASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "€777.81
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV solenoidiventtiili, suoratoiminen, tasasuuntautunut käämi, 1/4 tuuman putki, 3/8 tuuman aukko | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----€636.11
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV solenoidiventtiili, suoratoiminen, tasasuuntautunut käämi, 1/2 tuuman putki, 3/8 tuuman aukko | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----€652.15
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP solenoidiventtiili, suoratoiminen, tasasuuntautunut käämi, 1/4 tuuman putki, 3/8 tuuman aukko | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----€690.90
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP solenoidiventtiili, suoratoiminen, tasasuuntautunut käämi, 1/2 tuuman putki, 3/8 tuuman aukko | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----€730.99
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP Solenoidiventtiili, Suoratoiminen, Tasasuuntautunut käämi, 1/4 tuuman putki, 3/8 tuuman aukko | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----€694.91
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP Solenoidiventtiili, Suoratoiminen, Tasasuuntautunut käämi, 1/2 tuuman putki, 3/8 tuuman aukko | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----€733.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP solenoidiventtiili, 2-tie, 1 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni
€920.71 / yksikkö