PIUSI F00201A2J Sähkökäyttöinen rumpupumppu, 2/3 Hp Moottori Hp, 275 Gal-330 Gal Säiliön kokoon, 110VAC | CT7UYF 53DR90

PIUSI F00201A2J Sähkökäyttöinen rumpupumppu, 2/3 Hp moottori Hp, 275 Gal-330 Gal Säiliön kokoon, 110 VAC

Varastossa
Tuote: CT7UYF Malli: F00201A2JRistiviite: 53DR90

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€945.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.33
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIUSI F00201A2J Sähkökäyttöinen rumpupumppu, 2/3 Hp moottori Hp, 275 Gal-330 Gal Säiliön kokoon, 110 VAC
€945.00 / yksikkö