PIUSI F00201A1J USA Electric Operated Drum Pump, 2/3 hp Motor HP, 275 gal 330 gal For Container Size | CT7UXT 569G85

PIUSI F00201A1J USA Electric Operated Drum Pump, 2/3 hp Motor HP, 275 gal 330 gal For Container Size

Varastossa
Tuote: CT7UXT Model: F00201A1JRistiviite: 569G85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,733.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIUSI F00201A1J USA Electric Operated Drum Pump, 2/3 hp Motor HP, 275 gal 330 gal For Container Size
€1,733.45 / yksikkö