Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FSR-6 teräskuormalavojen kehyksen välilevy, 6 tuuman käyttöpituus, vihreä | AG7THG

VESTIL FSR-6 teräslavatelineen kehyksen välilevy, 6 tuuman käyttöpituus, vihreä

Varastossa
Tuote: AG7THG Malli: FSR-6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen välilevy
VäriVihreä
komponentitKehyksen välilevy
Syvyys10 1 / 4 "
TarvikkeetMukana
Korkeus1 4 / 7 "
SisältääTarvikkeet
Pituus10 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
yhdistelmäasuTakaisin takakehyksiin
Käyttökelpoinen pituus6"
Leveys3 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL FSR-12 teräskuormalavojen kehyksen välilevy, 12 tuuman käyttöpituus, vihreä | AG7THF FSR-1216 1 / 4 "12 "€31.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FSR-6 teräslavatelineen kehyksen välilevy, 6 tuuman käyttöpituus, vihreä
€30.62 / yksikkö