Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUVAMITTARIT LP1-SS-402-20X35 matalapainemittarikapseli | AG9EHP 19RZ52

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 matalapaineinen kapseli

Varastossa
Tuote: AG9EHP Malli: LP1-SS-402-20X35Ristiviite: 19RZ52

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko4"
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-30 - 180 astetta F
Ensisijainen sovellusAlhainen paine
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen5/2
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5062
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 2-1-2%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Neste täytetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin valmistuminenPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitHinta
PIC-MITTARIT LP1-SB-402-10X17.5 Matalapainemittarikapseli | AG9EHJ 19RZ47 LP1-SB-402-10X17.50.25KupariKupari€234.62
PIC-MITTARIT LP1-SS-402-100 Matalapainemittarikapseli | AG9EHN 19RZ51 LP1-SS-402-1002Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€379.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 matalapaineinen kapseli
€379.31 / yksikkö